Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 372 5
Cod. Produttore
KW 214 7
Cod. EAN
7320500268162

Informazioni di prodotto

MP3-21G P. INST.LUMIN.VERDE GH. CROM
Scopri l'ELEP 372 5, un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto presenta una finitura verde che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con la sua classificazione merceologica, l'ELEP 372 5 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e design.

colore del pulsante

verde

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP3-21G P. INST.LUMIN.VERDE GH. CRO