Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 368 3
Cod. Produttore
KW 140 4
Cod. EAN
7320500268117

Informazioni di prodotto

MP3-20L P. INSTABILE BLU GH. CROM
Scopri l'ELEP 368 3, un dispositivo innovativo della rinomata marca ELEP. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un design elegante in blu con finiture cromate. Questo prodotto è ideale per chi cerca performance e stile, perfetto per ambienti moderni. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per ogni esigenza elettrica. Con l'ELEP 368 3, ogni installazione diventa un'esperienza unica e soddisfacente.

colore del pulsante

blu

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP3-20L P. INSTABILE BLU GH. CROM