Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 349 3
Cod. Produttore
KW 127 1
Cod. EAN
7320500266854

Informazioni di prodotto

MP2-21L P. STAB.LUMIN.BLU GH. CROM
Scopri l'ELEP 349 3, un innovativo stabilizzatore di luminosità in blu con una finitura in ghisa cromata. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e una durata eccezionale, rendendolo ideale per ogni ambiente. La sua eleganza e funzionalità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca un elemento distintivo e pratico. Con un design raffinato, l'ELEP 349 3 si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione ottimale e un tocco di stile.

colore del pulsante

blu

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP2-21L P. STAB.LUMIN.BLU GH. CROM