Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 344 4
Cod. Produttore
KW 097 6
Cod. EAN
7320500266809

Informazioni di prodotto

MP2-20W P. STABILE BIANCO GH. CROM
Scopri l'ELEP 344 4, una soluzione elettrica perfetta per le tue esigenze. Questo prodotto è realizzato con un resistente materiale in ghisa cromata, garantendo durabilità e stabilità. La finitura bianca elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per uso domestico o professionale. Con una potenza di 20W, l'ELEP 344 4 offre prestazioni eccellenti, assicurando un'illuminazione efficace e affidabile. Scegli questo prodotto per un'illuminazione di qualità.

colore del pulsante

bianco

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP2-20W P. STABILE BIANCO GH. CROM