Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 345 1
Cod. Produttore
KW 098 4
Cod. EAN
7320500266816

Informazioni di prodotto

MP2-20B P. STABILE NERO GH. CROM
Scopri l'ELEP 345 1, un prodotto della linea MP2-20B caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato in materiale stabile di alta qualità, presenta una finitura nera che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La robustezza della ghisa cromata assicura durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di classe, l'ELEP 345 1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP2-20B P. STABILE NERO GH. CROM