Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4589220
Cod. Produttore
4589220
Cod. EAN
0095969779043

Informazioni di prodotto

Fluke MP1 Set 4 sonde magnetiche di tensione banana da 4 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MP1 SET 4 SONDE MAGNETICHE TENSIONE4589220 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

4 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

173A

Produttore

MP1 SET 4 SONDE MAGNETICHE TENSIONE