Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDS050X150VAM
Cod. Produttore
S050X150VAM
Cod. EAN
0613056760110

Informazioni di prodotto

MP Cassette, Self-Laminating Label, Vinyl,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The S050X150VAM Die-Cut Self-Laminating Label Cassette includes both label material and ribbon for easy changeover. Self-laminating adhesive labels for wire/cable identification include a white print-on area and a clear overlaminate. For use with the MP300 printer. Vinyl. 0.50" x 1.50" (12.7 mm x 38.1 mm). Wire/Cable Size Range Cat. 5e/Cat. 6. Color Clear/White. 175 labels per cassette. 1 cassette per package.