› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Motor Management, TeSys T, motor controller, Ethernet/IP, Modbus/TCP, 6 logic inputs, 3 logic outputs, 1.35 to 27A, 100 to 240 VAC

Cod. Rexel TELTMR27EFM
Cod. Produttore LTMR27EFM
Cod. EAN 3389119404891

Informazioni principali

  • Corrente: 1,35-27 A
  • Tensione alimentazione: 100-240 V AC
  • Protocolli: Ethernet/IP, Modbus TCP
  • Ingressi logici: 6
  • Uscite logiche: 3 + 1 segnalazione
  • Protezione: Squilibrio, sovraccarico, terra
  • Dimensioni: 91x61x122,5 mm
  • Serie: Tesys T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale del sistema di gestione del motore. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione del motore. Gestisce la misurazione della corrente 3 tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A mediante trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di messa a terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, per la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Questo controller utilizza il protocollo Ethernet/IP e Modbus/TCP. Viene utilizzata la comunicazione Ethernet TCP/IP. Questo modulo dispone di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche e un'uscita per la segnalazione di errore rilevato nel relè di sovraccarico. L'intervallo di corrente di questo controller è da 1,35 a 27 ampere. Da 120 a 240 VAC sono utilizzati per alimentare questo controller. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

91 mm

altezza

61 mm

profondità

122,5 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

3

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,35 ... 27 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Serie

Tesys T

Motor Management, TeSys T, motor controller, Ethernet/IP, Modbus/TCP, 6 logic inputs, 3 logic outputs, 1.35 to 27A, 100 to 240 VAC