› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto vite plug-in 1mm per impianti industriali e civili

Cod. Rexel 7P793542
Cod. Produttore 793542
Cod. EAN 4046548070569

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Applicazione: moduli fieldbus
  • Compatibilità: PNOZ mm0.xp
  • Quantità: 1 set
  • Connessione: Plug-in
  • Serie: PNOZ mm0.xp
  • Uso: MES BUS CAMPO
  • Dimensione filo: 1 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto per barra di distribuzione bus con passo da 1 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni di campo in impianti elettrici industriali e civili. La struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo un’ottima gestione dei cablaggi e un’efficace distribuzione della corrente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Morsetto vite plug-in 1mm per impianti industriali e civili
€ 7,76 x 1 pz.
(pz.)