Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25702
Cod. Produttore
25702
Cod. EAN
8012199416946

Informazioni di prodotto

Morsetto per connessione cavetto di messa a terra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di terra Idrobox progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile nelle installazioni di messa a terra. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura una lunga durata e stabilità nel tempo. La vite di serraggio permette un fissaggio preciso e stabile del conduttore, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficace protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: morsetto per connessione cavetto di messa a terra da utilizzare nelle custodie IP40 e IP55 della serie Idrobox

colore

Altro

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Morsetto di terra Idrobox resistente corrosione per custodie IP40/IP55 connessione sicura messa a terra