Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZR335
Cod. Produttore
RXZR335
Cod. EAN
3389119404303

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Socket RXZ 2/3/4 OC
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Dimensioni: 57x27 mm
  • Quantità minima: 10 pezzi
  • Tipo prodotto: Staffa di sostegno
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa staffa di mantenimento Harmony RXZ di Schneider Electric ha un corpo in plastica. È compatibile con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO e 4 NC/NO. Questa clip di fissaggio in plastica è un accessorio di montaggio per fissare le basi relè in modo da mantenerle in posizione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Morsetto di sostegno plastica - per base relè miniatura RXZ