Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUZC200
Cod. Produttore
RUZC200
Cod. EAN
3389119403269

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: Socket RUZ (2 C/O e 3 C/O)
  • Tipo prodotto: Morsetto di sostegno
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Dimensioni: 59,6 x 13,5 mm
  • Quantità minima vendita: 10 pezzi
  • Confezione riciclata: Sì
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto di manutenzione Harmony RUM di Schneider Electric ha un corpo in metallo. È compatibile con il socket RUZ con 2 C/O e 3 C/O. Questa graffa di fissaggio in metallo è un accessorio di montaggio per fissare le prese relè in modo da tenerle in posizione. È compatibile con il socket RUZ con 2 C/O e 3 C/O.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Morsetto di sostegno in metallo - per base relè RUZ