› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MORSETTO DI COLLEG.FE/NERO XFERRI D

Cod. Rexel DEH308030
Cod. Produttore 308030
Cod. EAN 4013364030749

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto collegamento
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: XFERRI D
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Il morsetto di collegamento FE/NERO XFERRI D è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre robustezza e durabilità. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche progettata per resistere a condizioni ambientali difficili. Ideale per applicazioni elettriche, questo morsetto rappresenta una scelta pratica per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Il morsetto di collegamento FE/NERO XFERRI D è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre robustezza e durabilità. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche progettata per resistere a condizioni ambientali difficili. Ideale per applicazioni elettriche, questo morsetto rappresenta una scelta pratica per ogni professionista del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore circolare Rd 6-22/conduttore piatto Fl 40

materiale

acciaio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO DI COLLEG.FE/NERO XFERRI D