› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Morsetto derivazione tensione Linergy LGYE 20 prese M10 vite Faston 6,35 mm sicurezza IPXXB

Cod. Rexel MGLVS04229
Cod. Produttore LVS04229
Cod. EAN 3606481866776

Informazioni principali

  • Quantità per confezione: 20 pezzi
  • Fissaggio: Bullone M10
  • Connessioni morsetti: 2 Faston 6,35 mm
  • Dimensioni: 9,5x17,5x0,84 mm
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Colore: Naturale
  • Compatibilità: PrismaSeT, Linergy LGYE
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di derivazione tensione per Linergy LGYE. Fissaggio a vite M10. Collegamenti con 2 morsetti Faston (6,35 mm). Grado di protezione con IPXXB, per garantire la sicurezza contro i contatti accidentali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

9,5 mm

profondità

0,84 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Morsetto derivazione tensione Linergy LGYE 20 prese M10 vite Faston 6,35 mm sicurezza IPXXB