› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Morsetto collegamento 4 poli 400A AL CU armadi modulari

Cod. Rexel KM41628
Cod. Produttore 041628
Cod. EAN 4015080416289

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4
  • Sezioni cavo: 1x50-240 mm²
  • Materiale conduttore: Rame e Alluminio
  • Tipo conduttore: Circolare e piatto
  • Barra in Cu: 6x16x0.8 a 25x15 mm
  • Kit trasformazione: Disponibili separatamente
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Morsetto di collegamento K240/4 progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori elettrici. Dotato di quattro poli, è adatto per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari, con montaggio a vite e collegamento tramite avvitamento. Questo dispositivo consente di gestire ingressi e uscite multiple, facilitando l’organizzazione e la distribuzione del cablaggio elettrico in modo efficiente e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, poli=4, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido=1x50-240 o 2x25-120mm² o alluminio, cavo a settori rigido=1x95-185 o 2x50-95 mm². Altro lato: barra in Cu 6x16x0.8 fino a 10x16x0.8 o barra in Cu=25x15 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

400 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

190 mm

altezza

115 mm

profondità

100 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

2

numero di poli

4

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

25 ... 240 mm²

Morsetto collegamento 4 poli 400A AL CU armadi modulari