Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CP7205704
Cod. Produttore
7205704
Cod. EAN
4012196396030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TK 10 Morsetto ceramico
  • Materiale: Ceramica resistente
  • Uso: Completa FireBox serie T
  • Normativa: DIN EN 60998-2-1:2004
  • Serie: FireBox T-series
  • Resistenza: Alte temperature
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

TK 10 morsetto ceramico progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili grazie al sistema di raccordo a vite. Questo morsetto è caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 24x24x12,5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti di alta qualità. La ceramica assicura un'elevata resistenza termica e meccanica, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti con elevate sollecitazioni. La sua struttura robusta e l'esecuzione a vite facilitano il collegamento e la manutenzione dei cavi elettrici, garantendo stabilità e continuità del circuito. Il morsetto è parte integrante di sistemi elettrici professionali, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

tipo di montaggio

Altro

colore

Beige

larghezza

24 mm

altezza

24 mm

profondità

12,5 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

lunghezza

24 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

larghezza/dimensione modulare

12,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Ceramica

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

0 ... 250 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 10 mm²

Serie

FireBox T series

Produttore

Morsetto ceramico 10 mm² FireBox T alta temperatura