› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Morsetto alimentazione PKZ0 per blocco sbarra trifase 690V 63A

Cod. Rexel KM32720
Cod. Produttore 032720
Cod. EAN 4015080327202

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690 V
  • Corrente: 63 A
  • Connessione: 2,5-25 mm² flessibile
  • Connessione con puntalino: 2,5-16 mm²
  • Protezione: Contatti accidentali
  • Tipo: Morsetto alimentazione
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Blocco sbarra trifase

Descrizione del prodotto

Morsetto di alimentazione BK25/3-PKZ0 progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'eccellente conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e durevoli. Questo accessorio è compatibile con dispositivi di comando e protezione, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per blocco sbarra trifase, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A , per il collegamento di: 2,5-25mm2 flessibile o 2,5-16mm2 flessibile con puntalino

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

Moeller series

Morsetto alimentazione PKZ0 per blocco sbarra trifase 690V 63A