› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Morsetto alimentazione PKZM4 BK50/3 per condotti e sbarre industriali

Cod. Rexel KM272165
Cod. Produttore 272165
Cod. EAN 4015082721657

Informazioni principali

  • Descrizione: BK50/3-PKZ4-E MORSETTO
  • Funzione: Morsetto di alimentazione
  • Classe ETIM: EC000001
  • Applicazione: Ancoraggio condotti e sbarre
  • Installazione: Rapida e intuitiva
  • Affidabilità: Alta sicurezza strutturale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Morsetto di alimentazione PKZM BK50/3-PKZ4-E progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nelle connessioni, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. Questo morsetto si distingue per la sua robustezza e precisione, caratteristiche fondamentali per garantire prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: BK50/3-PKZ4-E MORSETTO DI ALIM PKZM prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Scegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

Caratteristiche tecniche

larghezza del morsetto

45 mm

sezione max. del conduttore

50 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

128 A

adatto per collegamento conduttore circolare

Serie

Moeller series

Morsetto alimentazione PKZM4 BK50/3 per condotti e sbarre industriali