›

Set morsetti vite PNOZM EF 2 mm cablaggio industriale

Cod. Rexel 7P793544
Cod. Produttore 793544
Cod. EAN 4046548079593

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Funzione: Motion Monitoring
  • Compatibilità: PNOZmulti 2MM
  • Configurazione: 1 set
  • Montaggio: Plug-in
  • Serie: PNOZmulti
  • Connessione: A vite
  • Applicazione: Monitoraggio movimento

Descrizione del prodotto

Set di morsetti a vite PNOZM con passo da 2 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una presa stabile e duratura per cablaggi elettrici di precisione. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio rapido e una manutenzione facilitata, questo set offre versatilità e robustezza in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto a vite “plug-in”, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 set.
Set morsetti vite PNOZM EF 2 mm cablaggio industriale