Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271457
Cod. Produttore
271457
Cod. EAN
4015082714574

Informazioni di prodotto

  • Descrizione Articolo: NZM2-XKA MORSETTO 3 POLI
  • Serie: NZM2
  • Montaggio: Esterno involucro
  • Connessione: 1x0.75-2.5mm²
  • Connessione: 2x0.75-1.5mm²
  • Poli: 3
  • Compatibile: NZM2, PN2, N(S)2
  • Accessorio: Per interruttori potenza

Documentazione tecnica

Morsetto a tunnel a 3 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre ottime prestazioni nelle installazioni elettriche industriali e civili. Adatto per circuiti a tre poli, è una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0.75-2.5mm² (18-14 AWG) o 2x0.75-1.5mm² (18-16 AWG) conduttori in rame. Montaggio all'esterno dell'involucro dell'interruttore. per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Necessaria l'installazione della copertura NZM2(‐4)‐XKSA (compresa nella fornitura). Utilizzabile per: NZM2, PN2, N(S)2

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto tunnel 3 poli NZM2-XKA per interruttori modulari