Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266730
Cod. Produttore
266730
Cod. EAN
4015082667306

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morretto a tunnel 3 poli
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Set di cablaggio
  • Compatibilità: NZM1-XKA
  • Poli: 3
  • Classe ETIM: EC002050
  • Applicazione: Breaker
Morsetto a tunnel a 3 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e stabile dei cavi, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura compatta e funzionale si adatta perfettamente a diversi tipi di quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM1-XKA MORSETTO A TUNNEL 3 POLI266730 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002050 - Set di cablaggio per breaker

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto a tunnel 3 poli NZM1-XKA per interruttori modulari