Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00504363
Cod. Produttore
00504363
Cod. EAN
4048962062625

Informazioni di prodotto

TKR 41

Morsetto per travi TKR
Morsetto a cavallotto per travi in acciaio



Vantaggi:
  • La geometria del morsetto a cavallotto consente il fissaggio senza fori o saldature.
  • Le diverse lunghezze del morsetto a cavallotto permettono il fissaggio in molte travi standard.
  • La forma del morsetto a cavallotto consente il semplice aggiustamento della connessione del profilato.


Applicazioni:
  • Il fissaggio su travature in acciaio richiede due morsetti per connessione.

Specifiche tecniche:
  • Per profilo: 38/40, 21, 41;
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Altezza H - H - [mm]: 97;
  • Lunghezza - l - [mm]: 50;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 5.00;
  • Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 15;
  • Larghezza B - B - [mm]: 79;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962062625
  • Codice fischer: 504363

Produttore

Morsetto a cavallotto TKR 41