Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM169823
Cod. Produttore
169823
Cod. EAN
4015081663187

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BB-UL-TEPA/35 MORSETTO 35MMQ FLEX B
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Applicazione: Condotti e sbarre
  • Installazione: Rapida e intuitiva
  • Classe ETIM: EC000001
  • Affidabilità: Alta sicurezza strutturale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None
Morsetto elettrico BB-UL-TEPA/35 progettato per cavi flessibili fino a 35 mmq, ideale per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale alla corrosione e una conduzione efficiente della corrente. La sua struttura consente un facile montaggio e una tenuta stabile, assicurando prestazioni durature nel tempo. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre sicurezza e funzionalità per installazioni di precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: BB-UL-TEPA/35 MORSETTO 35MMQ FLEX B prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Scegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

Serie

None

Produttore

Morsetto 35mmq Flex B per condotti e sbarre industriali