Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-6D
Cod. Produttore
Z6-6D
Cod. EAN
8016692111735

Informazioni di prodotto

Le morsettiere CEZ6-6D offrono soluzioni efficienti per impianti elettrici civili e industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai fori conici per l’introduzione dei conduttori
  • Risparmio di tempo con morsetti a serraggio indiretto e terminali stagno protetti
  • Custodia robusta in policarbonato per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura con piastrine di rame elettrolitico stagnate
  • Protezione IP20 garantita per sicurezza e affidabilità
  • Adatte a conduttori da 1 a 6 mm² per diverse esigenze
Le morsettiere unipolari della serie Z6 con collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1÷6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. I morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere eventuali ingressi inutilizzati.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

28.5 mm

lunghezza

43 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

1 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-30 °C 80 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 mm² 6 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 6 vie 6 mm² serraggio indiretto custodia policarbonato IP20 per impianti elettrici civili e industriali

€ 5,83 x 1 pz.
(pz.)