Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLGY125014
Cod. Produttore
LGY125014
Cod. EAN
3606480542176

Informazioni di prodotto

  • Serie: Prisma G
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero di poli: 1P
  • Fori di connessione: 14 fori
  • Tensione nominale: 230/440 V AC
  • Corrente di picco: 60 kA
  • Grado di inquinamento: 3
  • Dimensioni (HxLxP): 85x45x50,5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione a vite Linergy DS può essere installato su guida DIN standard o su piastra di montaggio. È dedicato alle installazioni 1P. Numero di poli: 1. La capacità totale di connessione è di 14 fori. La corrente nominale d'impiego Ie è 250 A. La corrente nominale di picco ammissibile Ipk/60ms è 36 kA. La corrente nominale di breve durata ammissibile Icw secondo la norma IEC/EN 60947-7-1 è 8,4kA ms/1s. Larghezza in passi da 9 mm: 4 passi. La capacità del morsetto è 2 x 12 mm di diametro, 3 x 7,5 mm di diametro, 8 x 5,8 mm di diametro. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La tensione nominale di impiego Ue è 230VAC (Ph/n), 440VAC (Ph/Ph). La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il grado di sporcamento è 3. La categoria di sovratensione è III. Secondo la norma IEC/EN 60947-1 la resistenza dielettrica è 2500 V AC. La sezione trasversale del nucleo è 35 mm2. Le dimensioni sono (H) 85 mm x (L) 36 mm x (P) 50,5 mm. Peso: 163 g. La temperatura di funzionamento è da -25 °C a +55 °C. Il prodotto è conforme a IEC/EN 60947-7-1 e IEC/EN 61439-1 e 2.

sezione del filo

120 mm²

numero di poli

1

Serie

Prisma G

Produttore

Morsettiera unipolare 250A 14 fori distribuzione elettrica installazione su guida DIN

€ 72,49 x 1 pz.