› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Morsettiera - Per alimentazione di una o più sbarre a 3 poli GV2

Cod. Rexel TEGV1G09
Cod. Produttore GV1G09
Cod. EAN 3389110212570

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale isolamento: 690 V
  • Numero poli: 3P
  • Grado protezione: IP20
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Luogo montaggio: Parte superiore
  • Certificazioni: CE, UKCA
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per alimentare i set di barre di distribuzione GV2G. Da inserire direttamente sui terminali superiori dei dispositivi collegati dalla barra di distribuzione. Collegamento al cavo di alimentazione mediante connettori a vite.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Morsettiera - Per alimentazione di una o più sbarre a 3 poli GV2
€ 14,92 x 1 pz.
(pz.)