› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Morsettiera Linergy TA 10+20 pin vite cablaggio ausiliario armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04228
Cod. Produttore LVS04228
Cod. EAN 3606481932730

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A IEC
  • Tensione nominale: 250 V IEC
  • Corrente nominale: 20 A UL
  • Tensione nominale: 300 V UL
  • Coppia serraggio: 0,5-0,6 Nm
  • Connessioni: 10 pin ingresso
  • Connessioni: 20 pin uscita
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per la gamma Linergy TA, progettata per applicazioni di cablaggio ausiliario. Compatibile con connettore ausiliario Linergy TA, armadio PrismaSeT P, armadio per PrismaSeT G. Connessioni di ingresso morsetto a vite, 10 pin, 0,2-4 mm² rigido senza capocorda. Collegamenti in uscita Morsettiera a vite rimovibile, 20 pin, 0,2-4 mm² flessibile con terminale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

65 mm

Tipologia

Raccordo a vite

altezza

50 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Morsettiera Linergy TA 10+20 pin vite cablaggio ausiliario armadi PrismaSeT