Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA7D1064
Cod. Produttore
LA7D1064
Cod. EAN
3389110230406

Informazioni di prodotto

  • Collegamenti: Morsetti a vite
  • Dimensioni: 78x45x86 mm
  • Peso netto: 0,10 kg
  • Compatibilità: LR2D, LR3D
  • Tipo prodotto: Adattatore connessione
  • Serie: TeSys Deca
  • Conformità: RoHS senza esenzioni
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera TeSys LRD, per relè di sovraccarico termico LR2D1... LR3D1... Da utilizzare per il montaggio separato del relè di sovraccarico e del contattore. Fornisce i collegamenti superiori mediante morsetti a vite, fissaggio a scatto su guida DIN da 35 mm o fissaggio con viti. Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

Accessorio

Serie

TeSys Deca overload relays