› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Morsettiera di distribuzione Schneider 250A 4P

Cod. Rexel MG04053
Cod. Produttore 04053
Cod. EAN 3303430040538

Informazioni principali

Morsettiera di distribuzione 250A 4P

Descrizione del prodotto

Linergy BS distribution block for Prisma G. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 440V AC. The rated operational current is 250A. It provides IPxx B degree of protection. It is suitbale for 4 poles and 20 x 5 mm busbar cross section. It could be horizontal or vertical mounted on Prisma upright or plain backplate. It is certified by ASEFA. It is compliant with both EN/IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

numero di collegamenti > 25 mm²

52

numero di collegamenti 16 mm²

52

numero totale di collegamenti

52

numero di poli

4

corrente nominale

250

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

avvitare

tipo di montaggio

vite

profondità

115 mm

larghezza

470 mm

numero di collegamenti 25 mm²

52

altezza

235 mm

Morsettiera di distribuzione Schneider 250A 4P