Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG14962
Cod. Produttore
14962
Cod. EAN
3303430149620

Informazioni di prodotto

Morsettiera di distribuzione - 80 A - 4 fori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera di distribuzione - 80 A - 4 fori

sezione del filo

16 mm²

numero di poli

1

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Morsettiera distribuzione 80A 4 fori barretta universale elettrica industriale