Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04054
Cod. Produttore
04054
Cod. EAN
3303430040545

Informazioni di prodotto

Morsettiera di distribuzione 400 A 4 Poli

Documentazione tecnica

Linergy BS distribution block for Prisma G. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 440V AC. The rated operational current is 400A. It provides IPxx B degree of protection. It is suitbale for 4 poles and 32 x 5 mm busbar cross section. It could be horizontal or vertical mounted on Prisma upright, slotted backplate or plain backplate. It is certified by ASEFA. It is compliant with both EN/IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di collegamenti > 25 mm²

52

numero di collegamenti 16 mm²

52

numero totale di collegamenti

52

numero di poli

4

corrente nominale

400

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

avvitare

tipo di montaggio

vite

profondità

115 mm

larghezza

470 mm

numero di collegamenti 25 mm²

52

altezza

235 mm

Produttore

MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 400A 4