Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04053
Cod. Produttore
LVS04053
Cod. EAN
3606481870926

Informazioni di prodotto

Morsettiera di distribuzione 250A 4P

Documentazione tecnica

La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari. Una morsettiera di distribuzione è un dispositivo elettrico che facilita la distribuzione sicura e efficiente dell’energia elettrica da una fonte di ingresso a vari circuiti di uscita. Le morsettiere di distribuzione sono progettate per gestire correnti e tensioni specifiche, fornendo una connessione elettrica sicura e riducendo il rischio di surriscaldamento o guasti.

tipo di collegamento

avvitare

corrente nominale

250

altezza

235 mm

numero di poli

4

larghezza

470 mm

con protezione dal contatto

profondità

115 mm

numero di collegamenti > 25 mm²

52

numero di collegamenti 16 mm²

52

numero totale di collegamenti

52

numero di collegamenti 25 mm²

52

Serie

PrismaSeT

Produttore

Morsettiera distribuzione 250A 4 poli per impianti elettrici industriali

€ 467,97 x 1 pz.
(pz.)