Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04052
Cod. Produttore
LVS04052
Cod. EAN
3606481870919

Informazioni di prodotto

Morsettiera di distribuzione 160A 4P

Documentazione tecnica

La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari.

tipo di collegamento

avvitare

corrente nominale

160

altezza

235 mm

numero di poli

4

larghezza

470 mm

con protezione dal contatto

profondità

115 mm

numero di collegamenti > 25 mm²

52

numero di collegamenti 16 mm²

52

numero totale di collegamenti

52

numero di collegamenti 25 mm²

52

Serie

PrismaSeT

Produttore

Morsettiera distribuzione 160A 4 poli per impianti elettrici industriali

€ 338,22 x 1 pz.
(pz.)