Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40418B
Cod. Produttore
GW40418B
Cod. EAN
8011564854680

Informazioni di prodotto

Centralini serie 40 CD offrono soluzioni versatili e affidabili per ogni esigenza di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a telai estraibili e pannelli accessoriabili
  • Risparmio di tempo con forature predefinite e modularità fino a 72 moduli
  • Materiali Halogen Free per sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40-IP65 per ambienti diversi
  • Design integrato e compatto che si adatta a ogni arredamento
  • Possibilità di personalizzazione con serrature e coperture estetiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Morsettiera bipolare 18 moduli 2x(3x16+17x10) per quadri distribuzione elettrica