Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AC03
Cod. Produttore
GV7AC03
Cod. EAN
3389110566963

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Passo collegamento: 45 mm
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Compatibilità: TeSys GV5/GV7
  • Tipo prodotto: Distanziatore
  • Serie: TeSys GV7
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distanziatori TeSys GV, per interruttori per motori GV5, GV7. Utilizzati per aumentare il passo dei terminali di alimentazione da 35 mm a 45 mm. Con i distanziatori, l'uso di schermi isolanti GV7AC05 sulla piastra posteriore dell'interruttore è obbligatorio.

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys GV7

Produttore

Morsettiera a monte LAD con passo 45 mm per scatola sdoppiatore alimentazione - Per interruttori TeSys GV5