Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG14977
Cod. Produttore
14977
Cod. EAN
3303430149774

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Numero fori: 10
  • Tipo morsettiera: 1 vite
  • Partenze blocco: 4x16 mm², 1x35 mm², 5x10 mm²
  • Compatibilità gamma: Prisma, PowerPact L
  • Serie: Linergy TR terminals blocks
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera 80 A 10 fori

sezione del filo

35 mm²

numero di poli

1

Serie

Linergy TR terminals blocks

Produttore

Morsettiera 80A 10 fori connessione elettrica distribuzione corrente