Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG14976
Cod. Produttore
14976
Cod. EAN
3303430149767

Informazioni di prodotto

Morsettiera 80 A 6 fori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera 80 A 6 fori

sezione del filo

35 mm²

numero di poli

1

Serie

Linergy TR / TB TA

Produttore

Morsettiera 80A 6 fori collegamento elettrico industriale