›

Set morsetti a vite plug-in PNOZ mml2p per impianti elettrici

Cod. Rexel 7P793540
Cod. Produttore 793540
Cod. EAN 4046548067705

Informazioni principali

  • Serie: PNOZ mml2p
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo morsetti: a vite plug-in
  • Configurazione: 1 set
  • Applicazione: EF PDP LINK
  • Protezione: non indicata
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non menzionate

Descrizione del prodotto

Set morsettiere per collegamenti elettrici, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'ottima conducibilità e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici e quadri di distribuzione, facilita il montaggio e la manutenzione grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Adatto per diverse tipologie di cablaggio, offre versatilità e praticità nell'installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mml2p, 1 set.
Set morsetti a vite plug-in PNOZ mml2p per impianti elettrici