Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLGYT1E05
Cod. Produttore
LGYT1E05
Cod. EAN
3606489580025

Informazioni di prodotto

Morset. Iso. terra 5 fori c / n connett.

Documentazione tecnica

Questo prodotto Linergy è una morsettiera di terra con ponticello. Fornisce 5 punti di uscita (1 collegamento a vite di 25 mm², 4 connessioni senza viti da 4 mm²). La corrente nominale In è fino a 63A. È progettato per l'installazione in edifici residenziali e piccole attività. Le dimensioni sono (W) 26,8 mm x (H) 45,5 mm x (D) 40,5 mm. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e 60°C.

corrente nominale In

63 A

larghezza/dimensione modulare

26.8 mm

tensione di dimensionamento

440 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm²

lunghezza

40.5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

5

numero di poli

1

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm²

temperatura d’esercizio

-25 °C

altezza per il tipo di montaggio più basso

45.5 mm

posizione di collegamento

obliquo

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm²

colore

verde

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

altezza

40

larghezza

27

profondità

46

Serie

Resi9_Protection

Produttore

Morset. Iso. terra 5 fori c / n connett.