Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR62PE
Cod. Produttore
NSYTRR62PE
Cod. EAN
3606480532825

Informazioni di prodotto

Mors molla, terra, 2pt, 6mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 6 mm². Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite piatto. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC). È conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza/dimensione modulare

8.2 mm

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm²

lunghezza

69.5 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

temperatura d’esercizio

-40 °C

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

43.5 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.08 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

colore

verde-giallo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

altezza

43.5

larghezza

8.2

profondità

69.5

Serie

Linergy_TR