Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42305800
Cod. Produttore
42305800
Cod. EAN
8012952075601

Informazioni di prodotto

MONZA 1755 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

MONZA 1755 CDM-T 150 CNR-L GREY9007