› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

MONTANTI RACK A C 20HE (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3R5MRCE10
Cod. Produttore R5MRCE10
Cod. EAN 8033603084223

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio verniciato
  • Finitura: RAL 7035
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Tipo montante: rack 19" a C
  • Carico massimo: 200 kg a coppia
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: S3R5MRCE10
  • Applicazione: supporto rack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montante rack 19" a "C" realizzato in lamiera d'acciaio verniciato RAL 7035 sp. 20/10. Carico massimo: 200 kg a coppia.

Caratteristiche tecniche

altezza

1000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

MONTANTI RACK A C 20HE (2PZ.)