Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5MRE9
Cod. Produttore
R5MRE9
Cod. EAN
8033603142312

Informazioni di prodotto

Montanti Rack 19 pollici, 18 HE, altezza 1800-2000 mm, confezione 2 pezzi
Descrizione del produttore: Coppia di Montanti RACK 19” in lamiera sp.20/10 verniciati RAL 7035 bucciato. 18 HE coppia montanti per H 1800/2000. Per il posizionamento è necessario l’impiego di 1 confezione di TLE in base alla profondità (montaggio previsto solo in basso).

altezza

1800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

MONTANTI RACK 1800/2000 18HE (2PZ.)