› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

MONTANTI RACK 1600 33HE (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3R5MRE16
Cod. Produttore R5MRE16
Cod. EAN 8033603087897

Informazioni principali

  • Montante rack in acciaio verniciato
  • Spessore lamiera 20/10
  • Carico massimo 150 kg a coppia
  • Dimensioni 33HE
  • Compatibilità 19" rack standard
  • Colore RAL 7035
  • Tipo Montante a L
  • Serie S3R5MRE16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montante rack 19" a "L" realizzato in lamiera d'acciaio verniciato RAL 7035 sp. 20/10. Carico massimo: 150 kg a coppia.

Caratteristiche tecniche

altezza

1600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

MONTANTI RACK 1600 33HE (2PZ.)