› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Montanti associazione kit combinazione per armadi PrismaSeT G IP30 flessibile pavimento parete

Cod. Rexel MGLVS08817
Cod. Produttore LVS08817
Cod. EAN 3606481879738

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado protezione: IP30, IP31, IP43
  • Altezza: 1676 mm
  • Posizione montaggio: Verticale
  • Finitura superficie: Opaco, bucciato
  • Colore: Bianco (RAL 9003)
  • Trattamento protezione: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Quantità confezione: Set da 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit combinazione progettato per armadi PrismaSeT G. Adatto sia per armadi a pavimento che a parete, offre flessibilità di installazione. IP30 Fornisce protezione contro oggetti di diametro 2,5 mm, garantendo la sicurezza dei componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

170 mm

Tipologia

Componenti per tecnica di collegamento in serie

altezza

1675 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9003

Serie

PrismaSeT

Montanti associazione kit combinazione per armadi PrismaSeT G IP30 flessibile pavimento parete