Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBR9F47
Cod. Produttore
NSYBR9F47
Cod. EAN
3606480172366

Informazioni di prodotto

2 montanti 19" 47U 9,5 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per Actassi VDA/VDS composto da 2 montanti e dai fissaggi necessari per il montaggio sul supporto in profondità. Profondità regolabile in passi di 25 mm. Adatto per 47 unità.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

47

altezza del profilo della guida portante

2093.05 mm

lunghezza

2089 mm

fissaggio continuo

materiale

acciaio

Serie

Actassi