Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBR9F29
Cod. Produttore
NSYBR9F29
Cod. EAN
3606480172328

Informazioni di prodotto

2 montanti 19" 29U 9,5 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per Actassi VDA/VDS composto da 2 montanti e dai fissaggi necessari per il montaggio sul supporto in profondità. Profondità regolabile in passi di 25 mm. Adatto per 29 unità.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

numero di unità di altezza (UA)

29

altezza del profilo della guida portante

573.3 mm

lunghezza

1310 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi