Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBR9F24
Cod. Produttore
NSYBR9F24
Cod. EAN
3606480172311

Informazioni di prodotto

2 montanti 19" 24U 9,5 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per Actassi VDA/VDS composto da 2 montanti e dai fissaggi necessari per il montaggio sul supporto in profondità. Profondità regolabile in passi di 25 mm. Adatto per 24 unità.

esecuzione

profilo 482,6 mm (19 pollici)

profondità

128 mm

larghezza

50 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

colore

naturale

altezza

1085 mm

materiale

metallo