› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

MONTANTE VERT. DA 2000 (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZMVE20
Cod. Produttore RZMVE20
Cod. EAN 8033603084407

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio zincato
  • Spessore: 15/10
  • Altezza: 2000 mm
  • Confezione: 2 pezzi
  • Completo di: viteria montaggio
  • Uso: supporto verticale
  • Applicazione: segregazione parziale
  • Serie: S3RZMVE20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto verticale, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 zincato Sendzimir. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio. Obbligatorio nella segregazione parziale.

Caratteristiche tecniche

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

MONTANTE VERT. DA 2000 (2PZ.)