Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01254
Cod. Produttore
LVS01254
Cod. EAN
3606481932785

Informazioni di prodotto

Montante di supporto per copertura anteriore, ideale per armadi PrismaSeT G da 600 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con moduli standard da 50 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale robusto in lamiera d’acciaio trattata per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP30 contro polvere e infiltrazioni
  • Design bianco opaco testurizzato per estetica e resistenza
  • Supporto fino a 18 moduli per soluzioni personalizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante di supporto della copertura anteriore progettato per l'uso con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza pari a 600 mm. Supporta fino a 18 moduli verticali, ciascuno alto 50 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio trattata e rifinito in un bianco opaco testurizzato (9003). Certificazione IP30, che fornisce protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro l'ingresso di acqua.

colore

Bianco

larghezza

900 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

11 mm

numero RAL

9003

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Montante supporto copertura frontale PrismaSeT 18 moduli acciaio IP30 600 mm